Digitální třmenový mikrometr 0–25 mm, sada, včetně vysílače U- WAVE Bluetooth® a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404156 SET
Sleva
34 273,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Označení výrobce OMV-25MX
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 3 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,3 µm
Provedení vřetena Neotočný
S nastavovací měrkou ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic
Výška číslic 7,5 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE +/-3 µm
Měřicí síla min. 3 N
Měřicí síla max. 8 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 229 mm
Šířka celkem 125 mm
Výška celková 35 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404156 SET
Číslo výrobce 406-250-30-BT
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje třmenový mikrometr, vysílač a připojovací jednotku.

Popis:

Tyto třmenové mikrometry jsou vybaveny neotáčivým vřetenem a nabízejí následující výhody: Posuvné vřeteno, neotáčivé. Ráčna umožňuje reprodukovatelnost měření. Výstup dat Digimatic.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Zobrazení: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost akumulátoru: cca 2,4 roky
  • Výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Rovinnost: 0,3 µm
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Zámek funkcí: Ano
  • Mezní hodnota odchylky měření J MPE: +/-3 µm
  • Velikost / rozměry: 0,229 x 0,125 x 0,035 M
  • HOLD: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 25
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovovými břitovými destičkami, velmi jemné lapování
  • Měřicí síla: 3-8
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Model: OMV-25MX
  • ORIGIN: Ano
  • Souběžnost: 3 µm
  • Stupnice: Válec a pouzdro se stupnicí s hedvábně matným chromováním, ∅ 18 mm
  • Číslicová kroková hodnota: 0,001 mm
  • Palcové/metrické: Metrické

Rozsah měření: 0 - 25 mm

Rozsah dodávky:

Součástí balení je box, 1x baterie SR44, seřizovací klíč, třmenový mikrometr č. L40010 11161, vysílač č. 498894 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost