{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| Herstellerbezeichnung | OMV-25MX | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messtrommel | 18 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | nein | |
| Parallelität der Messflächen | 3 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0,3 µm | |
| Ausführung Spindel | nicht drehend | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | digital | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Messabweichung E MPE | +/-3 µm | |
| Messkraft min. | 3 N | |
| Messkraft max. | 8 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 229 mm | |
| Breite gesamt | 125 mm | |
| Höhe gesamt | 35 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 25 mm |
| Artikelnummer | 404156 SET | |
| Herstellernummer | 406-250-30-BT | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |