{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Óxido de plata-zinc (AgO) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Denominación del fabricante | OMV-25MX | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del tambor de medición | 18 mm | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,35 mm | |
| Husillo de medición giratorio | no | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 3 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,3 µm | |
| Modelo husillo | No giratorio/a | |
| Con barra de ajuste | no | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Interfaz | Digimatic | |
| Altura de las cifras | 7,5 mm | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | digital | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Desviación de medición E MPE | +/-3 µm | |
| Fuerza de medición mín. | 3 N | |
| Fuerza de medición máx. | 8 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 229 mm | |
| Anchura total | 125 mm | |
| Altura total | 35 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 25 mm |
| Número de artículo | 404156 SET | |
| Número del fabricante | 406-250-30-BT | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |