Digital mikrometerskrue med bøjle 0-25 mm med skraldetromle, IP65-sæt inkl. sender U-WAVE-TM og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404155 SET
Rabat
5.170,23 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 217,54 DKK /stk.
  • 139,69 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
IP-kapslingsklasse IP65
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Målespindel-diameter 6,35 mm
Udførelse, spindel slebet
Med justeringsmål nej
Aflæsning 0,001 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Cifferhøjde 7,5 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Måleafvigelse E MPE ±1 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404155 SET
Producentnummer 293-234-30-IEEE

Betegnelse

Udførelse:

Meget nøjagtige mikrometerskruer med bøjler. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre. HM-bestykkede måleflader. Stødsikker version. Målespindel hærdet og slebet.
Med skraldetromle.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en mikrometerskrue med bøjle, en sender og en tilslutningsenhed.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357, mikrometerskrue med bøjle nr. 421527 0-25, sender nr. 498892 IP67, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.

Specialtilbehør:

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.