Digitální třmenový mikrometr 0–25 mm s ráčnovým bubínkem, sada IP65 včetně vysílače U-WAVE-TM a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404155 SET
Sleva
17 871,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP IP65
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Provedení vřetena broušené
S nastavovací měrkou ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Výška číslic 7,5 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE ±1 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404155 SET
Číslo výrobce 293-234-30-IEEE

Popis

Provedení:

Velmi přesné třmenové mikrometry. Extra velký LCD displej (7,5 mm) pro bezchybné a rychlé čtení, zámek klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem. Provedení odolné proti nárazu. Měřicí vřeteno kalené a broušené.
S válcem ráčny.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje třmenový mikrometr, vysílač a připojovací jednotku.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357, třmenového mikrometru č. 421527 0-25, vysílače č. 498892 IP67, připojovací jednotky č. 498885 IP.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.