Micromètre numérique 0-25 mm avec tambour à cliquet, IP65, kit avec émetteur U-WAVE-TM et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404155 SET
Remise
694,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 29,20 € /pcs.
  • 18,75 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses
1 pc.
Type de pile
oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international
pile bouton (357 / SR44)
Indice de protection IP
IP65
Emballage
caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique
fonctionnement sur piles
Diamètre de broche de mesure
6,35 mm
Exécution broche
rectifié
Avec étalon de réglage
non
lecture, millimètre
0,001 mm
Interface
Digimatic; Port USB
Hauteur des chiffres
7,5 mm
Indice de protection / Classe de protection
Degré de protection IP
Type de produit
micromètre
Pas de broche
0,5 mm
Limiteur de couple à friction
oui
Unité de lecture
millimètre
Métrologie
mode numérique
surface des surfaces de mesure
carbure rapporté
Ecart de mesure E MPE
±1 µm
Nombre de micromètres
1 pc.
Plage de mesure min
0 mm
Plage de mesure max.
25 mm
Sommaire
kit/assortiment
Etalonnable
oui
Réétalonnable
oui

Identification et classification

Référence article 404155 SET
Réf. fabricant 293-234-30-IEEE

Description

Exécution:

Micromètres très précis. Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Exécution antichocs. Broche de mesure trempée et rectifiée.
Avec tambour à cliquet.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un micromètre, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357, micromètre 421527 0-25, émetteur 498892 IP67, unité de raccordement 498885 IP.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.