{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Ausführung Spindel | geschliffen | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Anzeigeart | digital | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Messabweichung E MPE | ±1 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 25 mm | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 404155 SET | |
| Herstellernummer | 293-234-30-IEEE |