Micrómetro de exteriores digital de 0 a 25 mm con tambor de carraca, IP65, juego que incluye el transmisor U-WAVE-TM y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404155 SET
Descuento
707,88 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Modelo husillo rectificado
Con barra de ajuste no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Altura de las cifras 7,5 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Desviación de medición E MPE ±1 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 404155 SET
Número del fabricante 293-234-30-IEEE

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Modelo con protección contra golpes. Varilla patrón templado y rectificado.
Con tambor de carraca.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un micrómetro de exteriores, un transmisor y una unidad de conexión.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 357, micrómetro de exteriores n.º 421527 0-25, transmisor n.º 498892 IP67 y unidad de conexión n.º 498885 IP.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.