Micrometro digitale 0-25 mm con tamburo a cricchetto IP65, set incl. trasmettitore U-WAVE-TM e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404155 SET
Sconto
694,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 29,20 € /pz.
  • 18,75 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Grado di protezione IP IP65
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro stelo 6,35 mm
Esecuzione stelo rettificata
Con asta di regolazione no
Lettura, millimetro 0,001 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Altezza cifre 7,5 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. digitale
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Scostamento di misura E MPE ±1 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 25 mm
Contenuto set
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404155 SET
Codice del produttore 293-234-30-IEEE

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri molto precisi. Display LCD extra large (7,5 mm) per una lettura rapida e senza errori, con blocco tastiera. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Versione antiurto. Stelo temprato e rettificato.
Dotato di tamburo con frizione.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un micrometro a stelo, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso: 1 batteria n. art. 081560 357, micrometro n. art. 421527 0-25, trasmettitore n. art. 498892 IP67, unità di collegamento n. art. 498885 IP.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.