Håndafgratning af mini-stykker BD 5010 til universalbearbejdning af de mindste geometrier

Art.-nr.: 4007220807934
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220807934
EAN/GTIN 4007220807934
Producentnummer 14300040
L-nummer L51130 100

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder afgratningsblade, miniblade og afgratningsforsænkere til håndafgrater. Bladene og forsænker er let udskiftelige og er hver især designet til forskellige materialer og bearbejdningsopgaver. Mini klinge til universel bearbejdning af de mindste geometrier lavet af forskellige materialer. Mini-bladet bruges sammen med den relevante holder i den manuelle indsats.

Egenskab:

  • Pferd-type: BD
  • Brug til: Universel redigering
  • Breddemål: 1,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm

Fordel:

  • Kan anvendes universelt og uafhængigt af emnekonturer.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbejern
    • Kunststof
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål

Egnede produkter

Tilbehør