Minilame pour ébavureur à main BD 5010 pour l'usinage universel des plus petites géométries

Réf.: 4007220807934
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
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220807934
EAN / GTIN 4007220807934
Réf. fabricant 14300040
Article hors catalogue L51130 100

Description

Description:

PFERD propose des lames d’ébavurage, des mini-lames et des ébavureurs pour ébavureurs à main. Les lames et les alésoirs sont faciles à remplacer et sont adaptés aux divers matériaux et opérations d’usinages respectives. Mini-lame pour l’usinage universel des petites géométries dans les matériaux les plus divers. La mini-lame est utilisée avec le support adapté en utilisation manuelle.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BD
  • Utilisation sur: Usinage universel
  • Largeur métrique: 1.5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 3 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle et indépendante des contours de la pièce à usiner.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte
    • Matières plastiques
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Matières plastiques; Métal non ferreux tendre; Acier

Produits adaptés

Accessoires