Mini lamă BD 5010

Cod articol: 4007220807934
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220807934
EAN / GTIN 4007220807934
Număr producător 14300040
L-Număr L51130 100

Descriere

Descriere:

Pferd oferă lame de debavurare, lame mini și counterchiuvete de debavurare pentru debavurator manual. Lamele și teşitor sunt ușor interschimbabile și sunt proiectate pentru diferite materiale și sarcini de prelucrare. Lamă mini pentru prelucrarea universală a celor mai mici geometrii realizate din diferite materiale. Minilamă este utilizată împreună cu suport corespunzătoare în inserția manuală.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BD
  • Utilizare la: Editare universală
  • Metrică lățime: 1,5 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat universal și independent de contururile piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Material plastic
    • Metal neferos moale
    • Oţel

Produse potrivite

Accesorii