Minilama per sbavatori manuali BD 5010 per lavorazioni universali di geometrie piccolissime

Codice art.: 4007220807934
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220807934
EAN / GTIN 4007220807934
Codice del produttore 14300040
Numero-L L51130 100

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre lame, minilame e svasatori per gli sbavatori manuali. Le lame e gli svasatori sono facilmente sostituibili e sono studiati appositamente per materiali e applicazioni diversi. Minilama per lavorazioni universali di pezzi di piccole dimensioni in qualsiasi tipo di materiale. La minilama con l’apposito manico è per uso manuale.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BD
  • Per l’uso su: lavorazioni universali
  • Larghezza metrica: 1.5 mm
  • ø esterno metrico: 3 mm

Vantaggi:

  • Uso universale e indipendentemente dalla sagoma del pezzo da lavorare.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa
    • Materie plastiche
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Materie plastiche; Metallo non ferroso tenero; Acciaio

Prodotti correlati

Accessori