Ročno mini rezilo za odstranjevanje napak BD 5010 za univerzalno obdelavo najmanjših geometrijskih oblik

Št. art.: 4007220807934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220807934
EAN/GTIN 4007220807934
Številka proizvajalca 14300040
L-število L51130 100

Opis

Opis:

Pferd ponuja rezila za posnemanje robov, mini rezila in odtočna korita za posnemanje robov za ročni posnemovalnik zarobka. Rezila in grezilo so enostavno zamenljiva in so zasnovana za različne materiale in obdelovalne naloge. Mini rezilo za univerzalno obdelavo najmanjših geometrij iz različnih materialov. Mini rezilo se uporablja z ustreznim nastavkom držalo v ročnem vložku.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BD
  • Uporaba na: Univerzalno urejanje
  • Metrična širina: 1,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 3 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja univerzalno in neodvisno od kontur obdelovanca.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje zarobka
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Lito železo
    • Umetne mase
    • Neželezne kovine mehke
    • Jeklo

Ustreznih izdelkov

Pribor