BD 5010 mini kézi sorjázó penge a legkisebb geometriák univerzális megmunkálásához

Cikkszám: 4007220807934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220807934
EAN / GTIN 4007220807934
Gyártó száma 14300040
L-szám L51130 100

Leírás

Leírás:

A PFERD kézi sorjázó szerszámokhoz kínál sorjázó pengéket, minipengéket és sorjázó süllyesztékeket. A pengék és süllyesztők könnyen cserélhetők, és mindegyiket különböző anyagokhoz és megmunkálási feladatokhoz igazítják. Mini pengék a legkisebb geometriák univerzális megmunkálásához különböző anyagokból. A mini pengét a kézbetétben lévő megfelelő tartóval együtt használják.

Jellemző:

  • Pferd típus: BD
  • Használat: Univerzális szerkesztés
  • Metrikus szélesség: 1,5 mm
  • Ø külső metrikus: 3 mm

Előny:

  • Univerzálisan és a munkadarab kontúrjától függetlenül használható.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Öntöttvas
    • Műanyagok
    • Nemvasfém puha
    • Acél

Megfelelő termékek

Tartozékok