Tilbehør adaptersæt AK til runde børster unzopft smal med hul 31.8

Art.-nr.: 4007220608593
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rundbørsteadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220608593
EAN/GTIN 4007220608593
Producentnummer 43690100
L-nummer L51510 474

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder forskellige adapter til runde børster med huller. Til cirkulære børster med en børstediameter på 150 mm eller mere, i de smalle versioner.

Egenskab:

  • Egnet til boring Ø [mm]: 31,75 mm
  • Passer til: RBU, version smal ≥ Ø 150 mm
  • Ø hul inkluderet i set: 20/ 18/ 14/ 12/ 25.4 ( 1 )/ 22.2 ( 7/ 2 )/ 16 ( 5/ 8 )/ 12.7 ( 1/ 8 )

Fordel:

  • Aktiver indsats af børsterne på alle værktøjsdrev ved at justere huldiameteren til det ønskede mål.
  • Sikkert greb om børste på grund af høj tilpasningsnøjagtighed.

Anvendelse:

Rengøring

Passer til:

Anvendes til anvendelser med lav varmeudvikling og anvendelse af kraft.