Toebehoren adapterset AK voor ronde borstels ongetordeerd smal met asgat 31,8

Artikelnummer: 4007220608593
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
Producttype Ronde borstelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220608593
EAN/GTIN 4007220608593
Nummer fabrikant 43690100
L-nummer L51510 474

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de smalle uitvoering.

Kenmerk:

  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 31,75 mm
  • Geschikt voor: RBU, uitvoering smal ≥ ø 150 mm
  • Ø asgat in de set opgenomen: 20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

Toepassingsaanbevelingen: Gebruiken bij toepassingen met geringe warmteontwikkeling en krachtinwerking.

T.b.v.:

Gebruik bij lage warmte en weinig kracht.