Description:
PFERD propose différents adaptateurs pour brosses plates avec alésage. Convient aux brosses plates à partir d'un diamètre de brosse de 150 mm dans les versions étroites.
Caractéristique(s):
- Pour ø d’alésage [mm]: 31,75 mm
- Convient pour: RBU, version mince ≥ ø 150 mm
- Ø d’alésage compris dans l’assortiment: 20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/16 (5/8)/12,7 (1/2)
Avantage(s):
- Permettent l'utilisation des brosses sur toutes les machines motrices par adaptation du diamètre d'alésage à la cote requise.
- Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.
Utilisation:
Recommandations d'utilisation: À utiliser dans les applications peu contraignantes et entraînant un échauffement moindre.
Adapté(s) pour:
Utiliser pour des applications à faible développement de chaleur et de force.