Accessori set di adattatori AK per spazzole a disco con filo non ritorto sottili con foro 31,8

Codice art.: 4007220608593
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore per spazzole circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220608593
EAN / GTIN 4007220608593
Codice del produttore 43690100
Numero-L L51510 474

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre vari adattatori per le spazzole a disco con foro. Adatto per spazzole a disco con diametro superiore a 150 mm nella versione sottile.

Proprietà:

  • Compatibile con foro ø [mm]: 31,75 mm
  • Compatibile con: RBU, tipo sottile ≥ ø 150 mm
  • Ø foro contenuto nel set: 20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Vantaggi:

  • Consentono l'uso delle spazzole su tutte le macchine adattando il diametro del foro alla misura richiesta.
  • Combaciando perfettamente, la spazzola è sempre bloccata nella macchina senza giochi.

Uso:

Suggerimenti di applicazione: Utilizzare in applicazioni con ridotto sviluppo di calore e ridotta applicazione di forza.

Per:

Utilizzare in applicazioni a basso calore e bassa forza.