• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Adapterset AK für Rundbürsten ungezopft schmal mit Bohrung 31,8

Artikel-Nr.: 4007220608593
Netto: 10,60 €
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
Produktart Rundbürsten-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220608593
EAN / GTIN 4007220608593
Herstellernummer 43690100
L-Nummer L51510 474

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in der Ausführungen schmal geeignet.

Merkmal:

  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 31,75 mm
  • Passend für: RBU, Ausführung schmal ≥ ø 150 mm
  • Ø Bohrung im Set enthalten: 20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Vorteil:

  • Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß.
  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Verwendung:

Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.

Passend für:

Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.