Příslušenství Sada adaptérů AK pro kulaté kartáče nezopft úzké s otvor 31.8

Artiklové číslo: 4007220608593
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
Druh produktu Adaptér kruhového kartáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220608593
EAN / GTIN 4007220608593
Číslo výrobce 43690100
L-číslo L51510 474

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v úzkých provedeních.

Charakteristika:

  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 31,75 mm
  • Vhodné pro: RBU, verze úzká ≥ ø 150 mm
  • Ø otvor je součástí sada: 20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/2)/16 (1/8)/12,7 (5/8)

Výhoda:

  • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Použití:

Čištění

Vhodné pro:

Používejte pro aplikace s nízkou tvorbou tepla a působením síly.