Skruetrækker SoftFinish® elektrisk slimFix med slids

Art.-nr.: 39561
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til ligekærv
Egnet til spændingstestning nej
Samlet længde L 243 mm
Længde, klinge l1 125 mm
Producentbetegnelse Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Testet op til 1.000 V
Serie SoftFinish electric slimFix
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød; sort
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 118 mm
Afrulningsbeskyttelse ja
Diameter, udvendig, til ligekærv 30 mm
Produkttype skruetrækker
Set/sæt nej
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 39561
EAN/GTIN 4010995395612
Producentnummer 39561
L-nummer L60070 101295
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til arbejde i området med spændingsførende dele op til 1.000 V AC
  • Manuel skruearbejde belaster håndleddene og musklerne meget
  • Den særligt ergonomisk formede SoftFinish®-skruetrækker aflaster ved at sikre optimal overførsel af håndkraft
  • Med de lange, slanke håndtagsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt ind
  • Til indskruning af store skruer findes der håndtagsstørrelser med stor volumen, som giver mulighed for at anvende højere drejningsmomenter
  • Desuden er de forskellige håndtagsstørrelser tilpasset til hånden på professionelle skruetrækkere, som altid har samme størrelse
  • Afrulningsbeskyttelsen og skruesymbolet, der er trykt på enden af håndtaget, sikrer effektivt arbejde
  • Med Wiha slimTECHNOLOGY, der er specielt udviklet til elektriske applikationer, er den beskyttende isolering integreret i klingen, så klingene kan blive op til 33 % slankere
  • Det betyder, at selv dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås uden besvær
  • De isolerede skruetrækkere er underkastet rutinemæssige test i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert omkring strømførende dele på op til 1.000 V AC

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Elektrisk værktøj: Ja
  • Skæretykkelse 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - emballage: Nej
  • ESD-artikler: Nej
  • Lige kærv 1 (mm): 4,5 mm
  • Håndtagets diameter (mm): 30 mm
  • længde i alt (mm): 236 mm
  • Længde af blad synlig (mm): 125 mm
  • Med batteri / batteri: Nej