{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til ligekærv | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Samlet længde L | 211 mm | |
| Længde, klinge l1 | 100 mm | |
| Producentbetegnelse | Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Serie | SoftFinish electric slimFix | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | gul; rød; sort | |
| Udførelse | lige | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 111 mm | |
| Afrulningsbeskyttelse | ja | |
| Størrelse, udgang, til ligekærv | 4 | |
| Diameter, udvendig, til ligekærv | 30 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Set/sæt | nej | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 35391 | |
| EAN/GTIN | 4010995353919 | |
| Producentnummer | 35391 | |
| L-nummer | L60070 1376 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |