{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6830NIJ | |
Hulafstand e | 11,5-14,5 mm | |
Hulafstand f | 16 mm | |
Borings-⌀ d | 4,6 mm | |
Spændehøjde H | 14,5 mm | |
Holdekraft P1 | 250 N | |
Holdekraft P2 | 400 N | |
Hel højde | 23 mm | |
Hel længde | 79 mm | |
Trykskrue | M4×25 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376620 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008932 | |
Producentnummer | 557439 |