Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, nerūdijantis, Tipas: 0

Prekės Nr.: 376620 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6830NIJ
Atstumas tarp kiaurymių e 11,5-15,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 16 mm
Kiaurymės ⌀ d 4,6 mm
Prispaudimo aukštis H 14,5 mm
Prispaudimo jėga P1 250 N
Prispaudimo jėga P2 400 N
visas aukštis 23 mm
visas ilgis 79 mm
Prispaudimo varžtas M4×25 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376620 0
EAN / GTIN 4020772008932
Gamintojo numeris 557439
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustuvus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.