{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830NIJ | |
Distanţa dintre găuri e | 11,5-14,5 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 16 mm | |
⌀ găurii d | 4,6 mm | |
Înălţimea de strângere H | 14,5 mm | |
Forţă de fixare P1 | 250 N | |
Forţă de fixare P2 | 400 N | |
Înălţimea totală | 23 mm | |
Lungimea totală | 79 mm | |
Şurub de strângere | M4×25 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376620 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008932 | |
Număr producător | 557439 |