Horizontale spanner met horizontale voet, roestvrij 0

Artikelnummer: 376620 0
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6830NIJ
Gatafstand e 11,5-14,5 mm
Gatafstand f 16 mm
Boring-⌀ d 4,6 mm
Spanhoogte H 14,5 mm
Houdkracht P1 250 N
Houdkracht P2 400 N
Totale hoogte 23 mm
totale lengte 79 mm
Spanschroef M4×25 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376620 0
EAN/GTIN 4020772008932
Nummer fabrikant 557439

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.
Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.
Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.