Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable 0

Réf.: 376620 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6830NIJ
Dist. trous e 11,5-14,5 mm
Dist. trous f 16 mm
⌀ alésage d 4,6 mm
Hauteur serrage H 14,5 mm
Force arrêt P1 250 N
Force arrêt P2 400 N
Hauteur totale 23 mm
Longueur totale 79 mm
Vis de calage M4x25 mm
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376620 0
EAN / GTIN 4020772008932
Réf. fabricant 557439

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.
Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.