{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Doporučená upínací výška min. | 14,5 mm | |
| Minimální přídržná síla | 250 N | |
| Přídržná síla max. | 400 N | |
| Průměr otvoru | 4,6 mm | |
| Rozteč otvorů min. | 11,5 mm | |
| Rozteč otvorů max. | 15,5 mm | |
| Vhodné pro velikost šroubů | M4 | |
| Závit | M4 | |
| Druh produktu | Vodorovný upínač | |
| Rozsah upnutí min. | 16 mm | |
| Rozsah upnutí max. | 16 mm | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka | 79 mm | |
| Výška celková | 23 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Hmotnost | 0,035 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376620 0 | |
| EAN / GTIN | 4020772008932 | |
| Číslo výrobce | 557439 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |