{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura de sujeción mín. recomendada | 14,5 mm | |
| Fuerza de retención mín. | 250 N | |
| Fuerza de sujeción máx. | 400 N | |
| Diámetro perforación | 4,6 mm | |
| Distancia entre agujeros mín. | 11,5 mm | |
| Distancia entre agujeros máx. | 15,5 mm | |
| Para tamaño de tornillo | M4 | |
| Rosca | M4 | |
| Tipo de producto | Tensores horizontales | |
| Rango de sujeción mín. | 16 mm | |
| Rango de sujeción máx. | 16 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Longitud total | 79 mm | |
| Altura total | 23 mm | |
| Material | acero fino | |
| Peso | 0,035 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 376620 0 | |
| EAN / GTIN | 4020772008932 | |
| Número del fabricante | 557439 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |