{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6830NIJ | |
Vzdialenosť otvorov e | 11,5-14,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 16 mm | |
⌀ otvoru d | 4,6 mm | |
Výška upínania H | 14,5 mm | |
Prídržná sila P1 | 250 N | |
Prídržná sila P2 | 400 N | |
celková výška | 23 mm | |
Celková dĺžka | 79 mm | |
Prítlačná skrutka | M4×25 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376620 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008932 | |
Číslo výrobcu | 557439 |