{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Duo | |
| Udhæng min. A | 46 mm; 48 mm | |
| Udhæng maks. A | 88 mm; 91 mm | |
| Produkttype | kompaktspænder | |
| Spændeområde min. D3 min | 0 mm; 38 mm; 4 mm; 52 mm | |
| Spændeområde maks. D3 max | 129 mm; 142 mm; 80 mm; 94 mm | |
| Spændekraft maks. F | 11 kN; 8 kN | |
| Længde i alt L | 120 mm | |
| Bredde i alt B | 40 mm | |
| Højde i alt H | 95 mm | |
| Materiale | kunststof | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370260 | |
| EAN/GTIN | 4045197312914 | |
| Producentnummer | 21-021 | |
| Producent/ansvarlig person | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |