Bride compacte Duo

Cod articol.: 370260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
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
Serie Duo
Descărcare min. A 46 mm; 48 mm
Descărcare max. A 88 mm; 91 mm
Tip produs Bride compacte
Interval de prindere min. D3 min 0 mm; 38 mm; 4 mm; 52 mm
Interval de prindere max. D3 max 129 mm; 142 mm; 80 mm; 94 mm
Forță de strângere max. F 11 kN; 8 kN
Lungimea totală L 120 mm
Lăţime totală B 40 mm
Înălţimea totală H 95 mm
Material plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Număr producător 21-021
Producător/responsabil KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descriere

Execuţie:

  • Cu 2 braţe de strângere diferite (drepte resp. cotite).
  • În plus, răsucirea braţului de întindere face posibilă ridicarea.

Accesorii opţionale:

Consultaţi Cod 370350 370560.

Notă:

Şuruburile de fixare Cod 370450370470 nu sunt conţinute în pachetul de livrare.