Tenditore compatto Duo

Codice art.: 370260
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
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
Serie Duo
Denominazione originale prodotto Kompaktspanner Duo
Sporgenza min. A 46 mm; 48 mm
Sporgenza max. A 88 mm; 91 mm
Tipo di prodotto Tenditore compatto
Lunghezza corpo base L3 120 mm
Larghezza corpo base B3 40 mm
Altezza corpo base H3 95 mm
Campo di serraggio min. D3 min 0 mm; 38 mm; 4 mm; 52 mm
Campo di serraggio max. D3 max 129 mm; 142 mm; 80 mm; 94 mm
Forza di serraggio max. F 11 kN; 8 kN
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Codice del produttore 21-021
Produttore/persona responsabile KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descrizione

Esecuzione:

  • Con 2 diversi bracci di serraggio (diritto e curvato).
  • Il sollevamento è possibile girando il braccio di serraggio.

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350 − 370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450 – 370470 non incluse nella fornitura.