Compacte spanner Duo

Artikelnummer: 370260
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Duo
Maximale spankracht bij spanarmpositie − ingeschoven 11 kN
Maximale spankracht bij spanarmpositie − uitgetrokken 8 kN
Lengte L 120 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 95 mm
Uitsteeklengte A (gebogen spanarm) 48 mm - 91 mm
Uitsteeklengte A (rechte spanarm) 46 mm - 88 mm
Spanhoogte drukken S (gebogen spanarm) 38 mm - 129 mm
Spanhoogte drukken S (rechte spanarm) 0 mm - 80 mm
Spanhoogte heffen S (gebogen spanarm) 4 mm - 94 mm
Spanhoogte heffen S (rechte spanarm) 52 mm - 142 mm
Producttype Compacte spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370260
EAN/GTIN 4045197312914
Nummer fabrikant 21-021

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met 2 verschillende spanarmen (recht of haaks gebogen).
  • Heffen aanvullend mogelijk door draaien van de spanarm.

Accessoires:

zie nr. 370350370560.

Tip:

Bevestigingsschroeven nr. 370450370470 worden niet meegeleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen