{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Duo | |
| Producentbetegnelse | Kettenspannwerkzeug | |
| Længde, kæde | 1.000 mm | |
| Nøglestørrelse SW | 11 mm | |
| Produkttype | Kædespænder | |
| Længde, grundlegeme L3 | 108 mm | |
| Bredde, basisenhed B3 | 40 mm | |
| Højde, grundlegeme H3 | 89 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 70 Nm | |
| Spændekraft maks. F | 16 kN | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370270 | |
| EAN/GTIN | 2050001769176 | |
| Producentnummer | 06-041 | |
| Producent/ansvarlig person | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |