Kompaktni vpenjalnik Duo

Št. art.: 370260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
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
Serija Duo
Oznaka proizvajalca Kompaktspanner Duo
Minimalna projekcija A 46 mm; 48 mm
Največja projekcija A 88 mm; 91 mm
Vrsta izdelka kompaktni vpenjalnik
Dolžina osnovnega telesa L3 120 mm
Širina osnovnega telesa B3 40 mm
Višina osnovnega telesa H3 95 mm
Razpon vpenjanja min. D3 min 0 mm; 38 mm; 4 mm; 52 mm
Razpon vpenjanja maks. D3 max 129 mm; 142 mm; 80 mm; 94 mm
Vpenjalna sila maks. F 11 kN; 8 kN
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370260
EAN/GTIN 4045197312914
Številka proizvajalca 21-021
Proizvajalec/odgovorna oseba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Opis

Izvedba:

  • Z 2 različnima vpenjalnima rokama (s kolenom in brez).
  • Dodatna možnost dviganja z zasukom vpenjalne roke.

Dodatni pribor:

Glejte art. 370350370560.

Opomba:

Pritrdilni vijaki art. 370450370470 niso vključeni v obseg dobave.