Spännblock Duo

Art-nr: 370260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Duo
maximal spännkraft vid spännjärnläge ”inskjuten” 11 kN
maximal spännkraft vid spännjärnläge ”utdragen” 8 kN
längd L 120 mm
bredd B 40 mm
höjd H 95 mm
Utförande A (böjd spännarm) 48 mm - 91 mm
Utförande A (rak spännarm) 46 mm - 88 mm
Spännhöjd tryck S (böjd spännarm) 38 mm - 129 mm
Spännhöjd tryck S (rak spännarm) 0 mm - 80 mm
Spännhöjd lyft S (böjd spännarm) 4 mm - 94 mm
Spännhöjd lyft S (rak spännarm) 52 mm - 142 mm
Produktslag Spännblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370260
EAN/GTIN 4045197312914
Tillverkarens nummer 21-021

Benämning

Utförande:

  • Med 2 olika spännjärn (rak resp. bockad).
  • Lyft kan dessutom utföras genom att spännjärnet vrids.

Specialtillbehör:

Se nr 370350370560.

Anmärkning:

Fästskruvar nr 370450370470 ingår inte i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar