Spændekrog med krave M12, Type: 1

Art.-nr.: 370071 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
H1 50 mm - 65 mm
Højde, H2 27 mm
Længde 1 40 mm
Fmaks. 13,5 kN
Maks. moment 45 Nm
Gevind M M12
Produkttype Spændekrog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370071 1
EAN/GTIN 2050001880437
Producentnummer K0015.12040
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet af sejhærdet stål og bruneret.

Anvendelse:

Direkte indskruning i en rasterboring, også uden forsænkning.
Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til pladsbesparende opspænding af emner.

Passer til:

Højdeelement nr. 370078.