Užveržimo kablys su pavalkėliu M12 1

Prekės Nr.: 370071 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
H1 50 mm - 65 mm
Aukštis H2 27 mm
Ilgis 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
maksimalus sukimo momentas 45 Nm
Sriegis M M12
Produkto rūšis Užspaudimo kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Gamintojo numeris K0015.12040

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.
Detalių užspaudimui taupant vietą.
detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370078.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį