Kiinnityskoukut, laippa M12 1

Tuote nro.: 370071 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
H1 50 mm - 65 mm
korkeus H2 27 mm
Pituus 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
Suurin kiristysmomentti 45 Nm
kierre M M12
Tuotetyyppi Kiinnityskoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Valmistajan numero K0015.12040

Kuvaus

Malli:

Kokonaan mustattua nuorrutusterästä.

Käyttö:

Suora ruuvaus rasterireikään myös ilman upotusta.
Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.
Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Sopii:

Korkeusosa nro 370078.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin