Cârlig de fixare cu guler M12, Tip: 1

Cod articol.: 370071 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken mit Bund M12, Typ: 1
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 50 mm
Înălțime de prindere recomandată max. H2 max 65 mm
Filet M M12
Tip produs Cârlig de fixare
Lungime corp de bază L3 40 mm
Înălțime corp de bază H3 27 mm
Cuplu max. 45 Nm
Forță de strângere max. F 13,5 kN
Cu șurub / filet da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Număr producător K0015.12040
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.

Adaptat pentru:

Element de înălţare Cod 370078.