Vpenjalni kavelj z zvezo M12 1

Št. art.: 370071 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
H1 50 mm - 65 mm
Višina H2 27 mm
Dolžina 1 40 mm
Fmaks 13,5 kN
Maksimalni vrtilni moment 45 Nm
Navoj M M12
Vrsta izdelka Vpenjalni kavelj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370071 1
EAN/GTIN 2050001880437
Številka proizvajalca K0015.12040

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšanega jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370078.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico