Gancio di serraggio con anello M12 1

Codice art.: 370071 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1
H1 50 mm - 65 mm
Altezza H2 27 mm
Lunghezza 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
Coppia massima 45 Nm
Filettatura M M12
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Codice del produttore K0015.12040

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per:

Elemento elevatore n. art. 370078.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello