Crochet de bridage à embase M12 1

Réf.: 370071 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
H1 50 mm - 65 mm
Hauteur H2 27 mm
Longueur 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
Couple maximal 45 Nm
Filetage M M12
Type de produit Crochets de bridage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Réf. fabricant K0015.12040

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0078.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier