Szorító kampó vállal M12 1

Cikkszám: 370071 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
H1 50 mm - 65 mm
Magasság H2 27 mm
Hossz 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
Maximális nyomaték 45 Nm
Menet M M12
Termék fajtája Szorító kampó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Gyártó száma K0015.12040

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.
Munkadarabok helytakarékos befogásához.
Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370078.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz