Trinbakke fast, Til type: 125

Art.-nr.: 361440 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 124,4 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 87 mm
Længde, l1 42 mm
Til type 125
passer til farvekode Duo Plus; HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361440 125
EAN/GTIN 4250364400978
Producentnummer 6921484006731
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Str. 90, 125 og 160 med ‘klik’-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.
Str. 90, 125 med klik-hurtigskiftesystem.

Anvendelse:

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Allmatic NC-DUO nr. 360600 og Allmatic NC (hidtidig udførelse nr. 360000, indtil 1998).

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.