Trinbakke Mobil, Til type: 200

Art.-nr.: 361450 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 200,4 mm
Kæbehøjde h 60 mm
Højde, h1 25 mm
Kæbelængde l 115 mm
Længde, l1 65 mm
passer til farvekode TC; LC; NC8
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361450 200
EAN/GTIN 4250364403399
Producentnummer 6921934002731
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Bakke bevægelig.
Str. 90, 125 og 160 med ‘klik’-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forabejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.
Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.1 trinbakke.