{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde b | 124,4 mm | |
| Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
| Højde, h1 | 20 mm | |
| Kæbelængde l | 70 mm | |
| Længde, l1 | 40 mm | |
| passer til farvekode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361347 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402729 | |
| Producentnummer | 6921884050031 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |