Trinbakke til gribeindsatser fast, Til type: 125

Art.-nr.: 361348 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 124,4 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 92 mm
Længde, l1 43 mm
passer til farvekode Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361348 125
EAN/GTIN 4250364402736
Producentnummer 6921884051031
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af færdige emner og råemner (vha. gribeindsatser, der kan skrues i).

Passer til:

Titan 2 nr. 361302.

Bemærk:

Opspænding af råemner kun ved parallelle emner. Gribeindsatser nr. 361238361250.